Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 50mm műanyag karmantyúval 6m/szál GT37251 - 099354

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 50mm műanyag karmantyúval 6m/szál GT37251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579993548

Sonepar cikkszám

GT37251

Gyártói cikkszám

099354

Gyártói típuskód

FXKVS 50 fekete 6m/szál toldóval

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

41 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 50mm karmantyúval simafalú 6fm szálas