UNIVOLT - Földkábel védőcső 63mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT16559 - 025751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579257510
Sonepar cikkszám
GT16559
Gyártói cikkszám
025751
Gyártói típuskód
FXKVS 63 fekete 6m/szál toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 63mm karmantyúval simafalú 6fm szálas