UNIVOLT - Földkábel védőcső 63mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs G36908 - 032332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579323321
Sonepar cikkszám
G36908
Gyártói cikkszám
032332
Gyártói típuskód
FXKVR 63 fekete 50m/tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben