Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső 63mm műanyag tokozott UV-álló fekete-szürke 6m/szál GT53639 - 106243

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső 63mm műanyag tokozott UV-álló fekete-szürke 6m/szál GT53639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579017381

Sonepar cikkszám

GT53639

Gyártói cikkszám

106243

Gyártói típuskód

KSR 63 6M/szál

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

58.2 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Cső belső színe:

fekete

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Tokozott merev kábelvédő cső 6m-es fekete átm 63mm