UNIVOLT - Földkábel védőcső 75-es tokozott fekete UV-álló cső 3m GT97566 - 001731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Külső átmérő - 75 mm
Belső átmérő - 70.6 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579017312
Sonepar cikkszám
GT97566
Gyártói cikkszám
001731
Gyártói típuskód
KSR 75 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
70.6 mm
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 75-es tokozott fekete UV-álló cső 3m