UNIVOLT - Földkábel védőcső 75mm műanyag belül simafalú karmantyúval 6m/szál GT37250 - 025752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579257527
Sonepar cikkszám
GT37250
Gyártói cikkszám
025752
Gyártói típuskód
FXKVS 75 fekete 6m/szál toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 75mm karmantyúval simafalú 6fm szálas