UNIVOLT - Földkábel védőcső 75mm műanyag belül simafalú karmantyúval fekete 50m/tekercs GT14068 - 026353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579263535
Sonepar cikkszám
GT14068
Gyártói cikkszám
026353
Gyártói típuskód
FXKVR 75 fekete 50m/tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Földkábel védőcső 75mm karmantyúval simafalú 50fm tekercses