UNIVOLT - Földkábel védőcső 90mm műanyag belül simafalú karmantyúval 50m/tekercs GT15006 - 041343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579413435
Sonepar cikkszám
GT15006
Gyártói cikkszám
041343
Gyártói típuskód
FXKVR 90 fekete 50m/tekercs toldóval
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
90 mm
Belső átmérő:
75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső 110 karmantyúval simafalú 50fm tekercsben