UNIVOLT - Földkábel védőcső karmantyú 40mm fekete FXKVR és S-hez SN109063 - 055202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 40 mm
Szín - fekete
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579552028
Sonepar cikkszám
SN109063
Gyártói cikkszám
055202
Gyártói típuskód
FXKVM 40 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
40 mm
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Polírozott felület:
Nem
Földkábel védőcső karmantyú 40mm fekete FXKVR és S-hez