UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 100-as csövekhez GT91548 - 020906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 100 mm
Külső átmérő - 103 mm
Felület - kezeletlen
Névleges átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209069
Sonepar cikkszám
GT91548
Gyártói cikkszám
020906
Gyártói típuskód
KVK 100 sárga
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
100 mm
Külső átmérő:
103 mm
Felület:
kezeletlen
Névleges átmérő:
100 mm
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 100-as csövekhez