Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 110-es csövekhez G48253 - 020907

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 110-es csövekhez G48253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 110 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Névleges átmérő - 110 mm

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579209076

Sonepar cikkszám

G48253

Gyártói cikkszám

020907

Gyártói típuskód

KVK 110 sárga

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

110 mm

Felület:

kezeletlen

Névleges átmérő:

110 mm

Polírozott felület:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 110-es csövekhez