UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 125-ös csövekhez GT84159 - 020908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 125 mm
Felület - kezeletlen
Névleges átmérő - 125 mm
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209083
Sonepar cikkszám
GT84159
Gyártói cikkszám
020908
Gyártói típuskód
KVK 125 sárga
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
125 mm
Felület:
kezeletlen
Névleges átmérő:
125 mm
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 125-ös csövekhez