UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 160-as csövekhez GT74607 - 020910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 160 mm
Felület - kezeletlen
Névleges átmérő - 160 mm
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579209106
Sonepar cikkszám
GT74607
Gyártói cikkszám
020910
Gyártói típuskód
KVK 160 sárga
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
160 mm
Felület:
kezeletlen
Névleges átmérő:
160 mm
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 160-as csövekhez