UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 200-as csövekhez SN000792 - 020911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 200 mm
Felület - kezeletlen
Névleges átmérő - 200 mm
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209113
Sonepar cikkszám
SN000792
Gyártói cikkszám
020911
Gyártói típuskód
KVK 200 sárga
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Névleges átmérő:
200 mm
Polírozott felület:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Földkábel védőcső zárókukap 200-as csövekhez