UNIVOLT - Földkábel védőcső zárókupak 90-es csövekhez GT69210 - 020905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 90 mm
Külső átmérő - 93 mm
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209052
Sonepar cikkszám
GT69210
Gyártói cikkszám
020905
Gyártói típuskód
KVK 90 sárga
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
90 mm
Külső átmérő:
93 mm
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Földkábel védőcső zárókukap 90-es csövekhez