UNIVOLT - FUM 100/110 bővítö-szűkítő idom fekete SN116105 - 002005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Csőátmérőhöz, nagy - 110 mm
Felület - kezeletlen
Csőátmérőhöz, kicsi - 100 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579020053
Sonepar cikkszám
SN116105
Gyártói cikkszám
002005
Gyártói típuskód
FUM 100/110 fekete
Anyag:
műanyag
Csőátmérőhöz, nagy:
110 mm
Felület:
kezeletlen
Csőátmérőhöz, kicsi:
100 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
FUM 100/110 bővítö-szűkítő idom fekete