Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső fém 25mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs GT71468 - 021029

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém 25mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs GT71468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - hajlékony hullámos

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579210294

Sonepar cikkszám

GT71468

Gyártói cikkszám

021029

Gyártói típuskód

FPR 25 szürke

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

hajlékony hullámos

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

egyéb

Belső átmérő:

20.5 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém 25mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs