UNIVOLT - Gégecső fém 40mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs SN178369 - 021031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579210317
Sonepar cikkszám
SN178369
Gyártói cikkszám
021031
Gyártói típuskód
FPR 40
Külső átmérő:
40 mm
Gégecső fém 40mm-es hajlékony, nagy szilárdságú 25m/tekercs