Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete GT14074 - 087169

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete GT14074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579871693

Sonepar cikkszám

GT14074

Gyártói cikkszám

087169

Gyártói típuskód

HFXP Turbo Pro 16 fekete 50m/tekercs

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

11.2 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló