Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló GT90388 - 011303

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló GT90388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579113038

Sonepar cikkszám

GT90388

Gyártói cikkszám

011303

Gyártói típuskód

HFXP-HT 25 fekete 50m/tekercs

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.3 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-45-150 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső halogénmentes lépésálló 25mm fekete UV-álló