UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 32mm fekete UV-álló G52074 - 087172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579871723
Sonepar cikkszám
G52074
Gyártói cikkszám
087172
Gyártói típuskód
HFXP Turbo Pro 32 fekete 25m/tekercs
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
25.2 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem