Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló G44378 - 087173

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló G44378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579871730

Sonepar cikkszám

G44378

Gyártói cikkszám

087173

Gyártói típuskód

HFXP Turbo Pro 40 fekete 25m/tekercs

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

33 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 40mm fekete UV-álló