UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 16mm (di=10,7mm) GT80670 - 065104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579651042
Sonepar cikkszám
GT80670
Gyártói cikkszám
065104
Gyártói típuskód
FXPY-F 16
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.7 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem