UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 40mm (di=30,0mm) GT64125 - 065108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579651080
Sonepar cikkszám
GT64125
Gyártói cikkszám
065108
Gyártói típuskód
FXPY-F 40
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
30 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9005
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem