MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm GT50620 - 651041

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm GT50620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50620

Gyártói cikkszám

651041

Gyártói típuskód

FXPYF-H 16 fekete

Külső átmérő:

16 mm

Szín:

fekete

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; %Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm