Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm SN017397 - FXPY-F16H

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm SN017397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017397

Gyártói cikkszám

FXPY-F16H

Gyártói típuskód

FXPY-F16H fekete

Külső átmérő:

16 mm

Szín:

fekete

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső halogénmentes UV álló hasított 16mm