Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 20mm SN017400 - FXPY-F20H

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes UV álló hasított 20mm SN017400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1100 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017400

Gyártói cikkszám

FXPY-F20H

Gyártói típuskód

FXPY-F20H fekete

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső halogénmentes UV álló hasított 20mm