UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP20 + Ye3x1,5 fekete,kék,zöld/sárga GT88276 - 065036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579650366
Sonepar cikkszám
GT88276
Gyártói cikkszám
065036
Gyártói típuskód
FXP Ready 20 szürke + MCU 3x1,5 50m/tek.
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen