Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP20 + Ye5x2,5 3 fekete,kék,zöld/sárga GT88283 - 065399

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP20 + Ye5x2,5 3 fekete,kék,zöld/sárga GT88283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579653992

Sonepar cikkszám

GT88283

Gyártói cikkszám

065399

Gyártói típuskód

FXP Ready 20 szürke + MCU 5x2,5 50m/tek

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső kábelezett FXP20 + Ye5x2,5 3 fekete,kék,zöld/sárga