UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP25+Ye5x2,5 MCU, 3xfekete,kék,zöld/sárga GT88337 - 065046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1529 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579650465
Sonepar cikkszám
GT88337
Gyártói cikkszám
065046
Gyártói típuskód
FXP Ready 25 szürke + MCU 5x2,5 50m/tek.
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
25 mm
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen