Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP25+YM 5x2,5, MBCU, 3 fekete, kék, zöld/sárga SN079893 - 065049

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső kábelezett FXP25+YM 5x2,5, MBCU, 3 fekete, kék, zöld/sárga SN079893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079893

Gyártói cikkszám

065049

Gyártói típuskód

FXP Ready 25 szürke + MBCU 5x2,5 50m/tek

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső kábelezett FXP25+YM 5x2,5, MBCU, 3 fekete, kék, zöld/sárga