Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is fekete GT98120 - 020662

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is fekete GT98120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579206624

Sonepar cikkszám

GT98120

Gyártói cikkszám

020662

Gyártói típuskód

SM 16 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

fekete

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Gégecső karmantyú 16-os MÜ-I, MÜ-II csőhöz is fekete