UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 16 szürke karmos toldó húzásellenálló GT89867 - 085724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579857246
Sonepar cikkszám
GT89867
Gyártói cikkszám
085724
Gyártói típuskód
KM Turbo 16 szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kivitel:
húzószilárdságú
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú KM 16 szürke karmos toldó húzásellenálló