UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 25 szürke karmos toldó húzásellenálló GT61318 - 083840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579838405
Sonepar cikkszám
GT61318
Gyártói cikkszám
083840
Gyártói típuskód
KM Turbo 25 szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
húzószilárdságú
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú KM 25 szürke karmos toldó húzásellenálló