UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 32 szürke karmos toldó húzásellenálló GT67421 - 085923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579859233
Sonepar cikkszám
GT67421
Gyártói cikkszám
085923
Gyártói típuskód
KM Turbo 32 szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kivitel:
húzószilárdságú
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú KM 32 szürke karmos toldó húzásellenálló