UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 40 vil.szürke karmos toldó húzásellenálló SN081504 - 102331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579015417
Sonepar cikkszám
SN081504
Gyártói cikkszám
102331
Gyártói típuskód
KM Turbo 40 vil.szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kivitel:
húzószilárdságú
Szín:
szürke
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú KM 40 vil.szürke karmos toldó húzásellenálló