UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 50 vil.szürke karmos toldó húzásellenálló SN110754 - 102332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579015424
Sonepar cikkszám
SN110754
Gyártói cikkszám
102332
Gyártói típuskód
KM Turbo 50 vil.szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kivitel:
húzószilárdságú
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Gégecső karmantyú KM 50 vil.szürke karmos toldó húzásellenálló