Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 16mm szürke G09542 - 083269

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 16mm szürke G09542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579832694

Sonepar cikkszám

G09542

Gyártói cikkszám

083269

Gyártói típuskód

FXP Turbo 16 szürke 50m/tekercs

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

10 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7037

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló betonozható PVC 16mm szürke