UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 20mm fekete UV-álló 50m/tek GT69310 - 084057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
2700 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579840576
Sonepar cikkszám
GT69310
Gyártói cikkszám
084057
Gyártói típuskód
FXP Turbo 20 fekete 50m/ tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
0
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen