Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 50mm szürke GT09003 - 083274

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 50mm szürke GT09003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 39.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579832748

Sonepar cikkszám

GT09003

Gyártói cikkszám

083274

Gyártói típuskód

FXP Turbo 50 szürke 25m/ tekercs

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

39.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7037

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló betonozható PVC 50mm szürke