UNIVOLT - Gégecső lépésálló betonozható PVC 63mm fekete UV-álló GT69315 - 098776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5388 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579987769
Sonepar cikkszám
GT69315
Gyártói cikkszám
098776
Gyártói típuskód
FXP Turbo 63 fekete 25m/ tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52.2 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
0
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem