Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=13,5mm k=20mm fekete UV-álló SN023330 - 023573

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=13,5mm k=20mm fekete UV-álló SN023330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 13.5 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579235730

Sonepar cikkszám

SN023330

Gyártói cikkszám

023573

Gyártói típuskód

FXPS 20 fekete 50m/tekercs

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

13.5 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-15-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső lépésálló extra erős b=13,5mm k=20mm fekete UV-álló