UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=23,5mm k=32mm vil.szürke UV-álló SN161009 - 097433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579974332
Sonepar cikkszám
SN161009
Gyártói cikkszám
097433
Gyártói típuskód
FXPS 32 vil.szürke 25m/tekercs
Gégecső lépésálló extra erős b=23,5mm k=32mm vil.szürke UV-álló