UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős b=10mm k=16mm fekete UV-álló GT39676 - 023572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579235723
Sonepar cikkszám
GT39676
Gyártói cikkszám
023572
Gyártói típuskód
FXPS 16 fekete 50m/tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-15-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen