Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős k=63mm fekete UV-álló SN003624 - 100442

MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős k=63mm fekete UV-álló SN003624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5427 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579004855

Sonepar cikkszám

SN003624

Gyártói cikkszám

100442

Gyártói típuskód

FXPS 63 fekete 25m/tekercs

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

63 mm

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-15-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső lépésálló extra erős k=63mm fekete UV-álló