UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 16mm hajlékony páncéljelleg SN052653 - 086553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052653
Gyártói cikkszám
086553
Gyártói típuskód
FXPM Turbo 16 HG 50M
Külső átmérő:
16 mm
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső lépésálló müa köpennyel 16mm hajlékony páncéljelleg