UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 20mm hajlékony páncéljelleg G36828 - 086547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 14.1 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579865470
Sonepar cikkszám
G36828
Gyártói cikkszám
086547
Gyártói típuskód
FXPM TURBO 20 szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Hajlékony, páncél jellegű