UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 25mm hajlékony páncéljelleg G36829 - 086548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 18.3 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579865487
Sonepar cikkszám
G36829
Gyártói cikkszám
086548
Gyártói típuskód
FXPM Turbo 25 szürke 50m/tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.3 mm
Szín:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Hajlékony, páncél jellegű