UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 40mm hajlékony páncéljelleg G35946 - 086550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 31.2 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3074 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579865500
Sonepar cikkszám
G35946
Gyártói cikkszám
086550
Gyártói típuskód
FXPM Turbo 40 szürke 25m/tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
31.2 mm
Szín:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Hajlékony, páncél jellegű