UNIVOLT - Gégecső lépésálló müa köpennyel 63mm hajlékony páncéljelleg GT38081 - 086552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5427 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579865524
Sonepar cikkszám
GT38081
Gyártói cikkszám
086552
Gyártói típuskód
FXPM Turbo 63 szürke 25m/tekercs
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
50.6 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen